Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD680 SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009443
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD680 SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD680 SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Typ: BD680
Gehäuse: SOT-32-3
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: PNP - Darlington
Collector-Strom I(C): -4 A
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -80 V
VCE Sättigung (max.): -2.5 V
Kollektor Reststrom I(CES): -500 µA
Leistung (max) P(TOT): 40 W
DC Stromverstärkung (hFE): 750
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -1.5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -3 V
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BD680
EAN: - - - - - - - - -
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-60 Ah

Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, leistungstransistor, STMicroelectronics, BD680, 109-090, 497-5716-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
1 Tag
10480
7
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,56*
1
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,624*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.