Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA16-600CW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009943
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
STMicroelectronics BTA16-600CW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16A 600V

STMicroelectronics BTA16-600CW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16A 600V

Symistor.

Typ: BTA16-600CW
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Thyristor (SCR) - TRIAC
U(DRM): 600 V
Zündspannung U(GT): 1.3 V
Zündstrom I(GT): 35 mA
I(T)(RMS): 16 A
I(H): 35 mA
I(TSM 50 Hz): 160 A
I(TSM 60 Hz): 168 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs
Serie: Snubberless
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Thyristor (SCR) - TRIAC
IGT: min. 1 mA
Hersteller-Nr.: BTA16-600CW
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussart: schrauben
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart: IP20

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTA16-600CW, 497-2415-5-ND, TRIAC, triode alternating current switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,75*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.