Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA16-600CW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
1 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BTA16-600CW
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 60 Hz):
168 A
Zündspannung U(GT):
1.3 V
I(TSM 50 Hz):
160 A
Zündstrom I(GT):
35 mA
I(T)(RMS):
16 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
35 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Serie:
Snubberless
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 497-2415-5-ND, TRIAC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,69*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,75*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.