Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BDX53B TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009997
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BDX 53B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 80v
5er Pack STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BDX53B TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BDX53B TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

Typ: BDX53B
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: NPN - Darlington
Collector-Strom I(C): 8 A
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 80 V
VCE Sättigung (max.): 2 V
Kollektor Reststrom I(CES): 500 µA
Leistung (max) P(TOT): 60 W
DC Stromverstärkung (hFE): 750
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 3 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 3 V
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BDX53B
EAN: - - - - - - - - -
Funktion
Pegelwandler von 3,3V zu 5V zur Ansteuerung von bis zu 3 RGB-LED-Matrix Reihen
Passive und aktive Kühlung
Aluminiumkühlkörper und einen 25x25mm großen Lüfter
Besonderheiten
kann den Raspberry Pi mit Strom versorgen
Kompatibel mit
Raspberry Pi 3A/B/A+/B+, 4B
Abmessungen
65 x 56 x 26 mm
Lieferumfang
Erweiterungsplatine, Kühl-körper, Aktivlüfter, 2 Ab-standshalter, 6 Schrauben und Muttern, 4 Unterleg-scheiben, 2 Steckbrücken
Eingangsspannung
5 Volt
Schnittstellen
3x HUB75 Stecker
Datenleitung E umschaltbar
mit Steckbrücken auf Pin 4 oder 8

Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, STMicroelectronics, BDX 53B, BDX53B, 486-0042, 497-7182-5-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.