Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010253
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     rb-casep4+06w
EAN/GTIN:
     4053199993499
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
einplatinencomputer gehäuse
Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Rot, Weiß

Für Raspberry Pi® 4 B
Zugang zu sämtlichen Schnittstellen
Original Raspberry PI® Gehäuse
Modularer Aufbau

Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem hochwertigen Gehäuse. Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz. Eigenschaften und Vorteile desRaspberry Pi®-Gehäuses:
- Natürlich in der tollen rot-weißen Raspberry-Farbkombination!
- Einfache Einrastmontage
- Ausschnitte für alle Anschlusspunkte
- microSD-Kartenausschnitt
- Kunststoff-LED-Leuchtenschutz
- Gummifüße zum Ankleben für Gehäusestabilität

Höhe: 26.5 mm
Kategorie: SBC-Gehäuse
Breite: 73.5 mm
Geeignet für: Raspberry Pi® 4 B
Herstellerfarbe: Rot + Weiß
Passend für: Raspberry Pi
Farbe: rot + weiß
Länge (Tiefe): 100.6 mm
Produkt-Art: SBC-Gehäuse
Hersteller-Nr.: rb-casep4+06w
EAN: 4053199993499
USB-C-Ladestrom: 5 V - 3000 mA, 9 V - 2000 mA, 12 V - 1500 mA
USB-Ladestrom: 5 V - 2400 mA

Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, rb-casep4+06w, Raspberry Pi-Gehäuse, Raspberry Pi Housing, Raspberry Pi® 4 B-Gehäuse, Raspberry Pi® 4 B-Housing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,81*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 12,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.