Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10490911 Lautsprecherkabel 2 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedea
Bedea
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010303
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10490911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
bedea lautsprecherkabel 2 x 1,5 sch...
Bedea 10490911 Lautsprecherkabel 2 x 4mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 2 x 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 8.7 mm
Höhe: 4.2 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 10490911
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 56 x 0.30 mm
Typ: LSP4,0
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 10490911
EAN: - - - - - - - - -
1 Ader geriffelt

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Bedea, 10490911, LSP4, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,17*
2 Tage
135
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,19*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,34* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.