Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10490911 Lautsprecherkabel 2 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q406981
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10490911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
bedea lautsprecherkabel 2 x 1,5 sch...

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.7 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10490911
Typ:
LSP4,0
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
56 x 0.30 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Besonderheiten:
Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Bedea, LSP4, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,17*
1 Tag
135
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,19*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.