Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp Türstopper 7057 (L x B x H) 44 x 41 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010554
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     Q430642
EAN/GTIN:
     4030152070572
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Olymp Türstopper 7057 (L x B x H) 44 x 41 x 44mm

Boden Türstopper mit Schutzgummi
Höhe: 25 mm
Durchmesser: 44 mm

Gewicht: 100 g
Herstellerfarbe: Edelstahl
Produkt-Art: Türstopper
Höhe: 44 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 44 mm
Breite: 41 mm
Kategorie: Türstopper
Hersteller-Nr.: 7057
EAN: 4030152070572
Batteriebetrieb: 4 x AA (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: Boden-Türstopper + Montagematerial.

Weitere Suchbegriffe: Olymp, 7057, TS 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,38*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 9,40*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,46*
€ 3,50*
ab € 30,74*
€ 41,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.