Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp Türstopper 7057 (L x B x H) 44 x 41 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q430642
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     7057
EAN/GTIN:
     4030152070572
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Features:
Boden Türstopper mit Schutzgummi
Höhe: 25 mm
Durchmesser: 44 mm
Lieferumfang:
Boden-Türstopper + Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
44 mm
Farbe:
grau
Breite:
41 mm
Gewicht:
100 g
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Türstopper
Weitere Suchbegriffe: Olymp, TS 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,38*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 9,40*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,46*
€ 3,50*
ab € 30,74*
€ 41,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.