Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17996 Travelstativ Arbeitshöhe 37 - 106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010911
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     9400992101302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 17996 Travelstativ Arbeitshöhe 37 - 106 cm

Komfortable Clips zur Arretierung der Beinsegmente
Bedienfreundlicher 3-Wege Kopf
Beine lassen sich um 180° spreizen
Stern zur zusätzlichen Stabilisierung

Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.

Gewicht: 0.5 kg
Herstellerfarbe: Silber
Belastbar bis: 0.5 kg
Transportlänge: 36 cm
Produkt-Art: Travelstativ
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 36 cm
Kategorie: Travelstativ
Arbeitshöhe (min.): 37 cm
Arbeitshöhe (max.): 106 cm
Hersteller-Nr.: 17996
EAN: 9400992101302
Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: 9400992101302, Mantona, 17996, I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 18,10*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 18,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,71*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.