Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17996 Travelstativ Arbeitshöhe 37 - 106cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q457661
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     9400992101302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Dieses kompakte Stativ ist konzipiert für den Einsatz unterwegs und ideal, um es einfach in den Rucksack zu stecken oder mit der mitgelieferten Stativtasche über der Schulter zu tragen. Ein 3-Wegekopf mit Wasserwaage erleichtert das Einstellen des richtigen Bildausschnitts. Der sichere Stand wird durch einen Stern unterstützt, der die Stativbeine zusätzlich fixiert. Die ausziehbare Mittelsäule lässt sich in der Höhe flexible einstellen.
Features:
Einfaches und leichtes Fotostativ mit bedienerfreundlichem 3-Wege Kopf
Arbeitshöhe von 35 bis 106cm
3-Wege Neiger mit 1/4 Zoll KameraAnschluss, Schnellwechselplatte und Wasserwaage
Mittelspinne zur zusätzlichen Stabilisierung
Lieferumfang:
Inkl. 3-Wege Kopf + Stativtasche.
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Farbe:
grau
Gewicht:
0.5 kg
Belastbar bis:
0.5 kg
Transportlänge:
36 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Travelstativ
Arbeitshöhe (max.):
106 cm
Arbeitshöhe (min.):
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Mantona, I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 18,10*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 18,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,71*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.