Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ELG-75-C1050B-3Y LED-Treiber Konstantstrom 74.55W 1050mA 35 - 71 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, dimmbar, Montage auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011502
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C1050B-3Y
EAN/GTIN:
     4021087037587
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well ELG-75-C1050B-3Y LED-Treiber Konstantstrom 74.55W 1050mA 35 - 71 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, dimmbar, Montage auf

IP67 · Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere
· EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · entspricht 6kV Surge Immunity Level

Mit der ELG-Serie von MEAN WELL führen wir für Sie LED-Netzteile im Programm, die sich durch ihre Variantenvielfalt auszeichnen. Neben den bekannten Versionen CV+CC (Konstantspannung und Konstantstrom) sowie CC als analog dimmbare und nicht dimmbare Ausführung steht zudem eine DA-Variante zur Verfügung, die sich digital über den Dali-Bus steuern lässt. Mit einer Setup-Zeit von kleiner 500ms und einem Stand-by-Verbrauch von unter 0,5W erfüllen die Netzteile der Serie ELG auch den im September 2016 verschärften Grenzwert der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

IP67 · Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · entspricht 6kV Surge Immunity Level

Herstellerfarbe: Metall
Prüfzeichen: CE, CB, MM, UL, ENEC
Ausgangsstrom (max.): 1050 mA
Leistungsbereich: 74.55 W (max)
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 800 g
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsspannung (max.): 71 V/DC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Höhe: 35.5 mm
Typ: getaktet
Ausgangsspannung (min.): 35 V/DC
Schutzart: IP67
Eingangsspannung (max.): 305 + 431 V/DC
Länge (Tiefe): 180 mm
Produkt-Art: LED-Treiber
Leistung (max.): 74.55 W
LED-Treiber-Besonderheiten: 3 in 1 Dimmer Funktion + dimmbar + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Outdoor + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + Überspannung
Eingangsspannung (min.): 100 + 142 V/DC
Kategorie: LED-Treiber
Betriebsspannung: 230 + 115 V/AC
Breite: 63 mm
Max. Temperatur: +85 °C
Ausführung: Konstantstrom
Anzahl Eingänge: 1 x
Min. Temperatur: -40 °C
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: ELG-75-C1050B-3Y
EAN: 4021087037587
Energieeffizienzklasse: n.rel.
220–240 V, 50 Hz, 35 W

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well led treiber, led treiber, 4021087037587, Mean Well, ELG-75-C1050B-3Y, led, led-stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,01*
€ 42,89*
€ 6,90*
ab € 27,39*
€ 42,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 59,04*
€ 5,46*
ab € 50,25*
€ 66,46*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 106,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.