Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 789/EUR Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011668
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3977194
EAN/GTIN:
     0095969590396
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Fluke 789/EUR Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000

TRMS-Multimeter
24 V Schleifenstromversorgung
Doppeldisplay

Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator vereint in einem Gerät, um Prozesstechnikern doppelte Funktionalität mit nur einem einzigen Gerät zu bieten. Das Fluke 789 hat eine 24-Volt-Schleifenstromversorgung und verringert dadurch die Notwendigkeit, Transmitter beim Kalibrieren vor Ort mit externer Hilfsenergie zu versorgen. Und dank seinem eingebauten, zuschaltbaren 250-Ohm Hart® Widerstand müssen Sie auch keinen separaten Widerstand für die Kalibrierung von Hart-Instrumenten mehr mitnehmen. Für den Prozesstechniker bedeutet das: mit einem modernen Werkzeug mehr leisten und gleichzeitig weniger mitschleppen.

24-V-Schleifenstromversorgung · Sehr großes Doppeldisplay · Verbesserte Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen · Geben von 20 mA an Instrumente mit einer Bürde bis 1200 Ohm · Kalibriermodus für HART-Instrumente mit Schleifenstromversorgung und zugeschaltetem 250-Ohm-Widerstand · 0%- und 100%-Knöpfe, um für schnelle Prüfungen des Anfangs- und Endwertes des Messbereichs ("Span Check") zwischen 4 und 20 mA (Geben) hin- und herzuschalten · Von außen zugängliche Sicherungen für einfachen Austausch · Hochwertiges Echteffektiv-Digitalmultimeter (1000 V, 440 mA) · Grundgenauigkeit von 0,1% bei Gleichspannung · Grundgenauigkeit von 0,05% bei Gleichstrom · Frequenzmessungen bis 20 kHz · Betriebsarten Min/Max/Mittelwert/Hold/Relativwert · Diodentest und Durchgangssummer · Gleichzeitige Anzeige des Messwertes in mA und % des Messbereichs · 20 mA DC Geber / Stromschleifenkalibrator / Simulator · Manuelle Stufenfunktion (100%, 25%, grob, fein) sowie automatische Stufen- und Rampenfunktion · Von außen zugängliche Batterie für einfachen Batteriewechsel.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.001 mA
Messbereich A/DC max.: 1 A
Messbereich A/AC min.: 0.001 A
Messbereich A/AC max.: 1 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 40 M?
Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 20 kHz
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.05 %
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 45 Hz - 2 kHz
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA)
Höhe: 203 mm
Breite: 100 mm
Gewicht: 610 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: 789/EUR
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 30000
Besonderheiten: Prozess-Stromausgabe
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: 3977194
EAN: 0095969590396
Betriebsstrom: 0-200 mA
Hysterese: typ. 5%

Lieferumfang: 4 Mignon-Batterien (Typ AA) · Messleitungssatz · AC72 Krokodilklemmen · Bedienungshandbuch und Kurzanleitung.

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.408,28*
€ 1.517,64*
Frei Haus
ab € 1.443,05*
€ 1.517,65*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.449,07*
€ 1.517,98*
Frei Haus
ab € 1.563,16*
€ 1.627,15*
Lager 1039
24
Frei Haus
ab € 1.759,56*
€ 1.841,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,72*
€ 2.191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,40*
€ 2.178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,55*
€ 2.133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,06*
€ 2.107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,56*
€ 2.093,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
617735
ab € 532,91*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 94,90*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,93*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 190,76*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,98*
Zubehör
Fluke
2096998
ab € 559,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.