Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i1010KIT Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 600A Messbereich A/DC (Bereich): 1 - 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013197
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2096998
EAN/GTIN:
     0095969241830
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Fluke i1010KIT Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 600A Messbereich A/DC (Bereich): 1 - 1000A

Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm

Fluke-Strommesszangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Strommessbereiche der Fluke-Messgeräte. Batteriebetriebener Hall-Effekt-Tastkopf für Messungen von 1 A bis 400 A · 1 mV pro Stromausgang für gute Ablesbarkeit auf Ihrem Messgerät · Genaue Stromwertmessungen ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm
Grundgenauigkeit: ± 2 %
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Gewicht: 500 g
Breite: 78 mm
Kategorie: Stromzangenadapter
Anschluss B: 4 mm-Stecker
Messbereich A/AC max.: 600 A
Messbereich A/AC min.: 1 A
Strommessung: AC/DC
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Höhe: 209 mm
Messbereich A/DC max.: 1000 A
Messbereich A/DC min.: 1 A
Messkategorie: CAT III 600 V
Produkt-Art: Stromzangenadapter
Länge (Tiefe): 48 mm
Hersteller-Nr.: 2096998
EAN: 0095969241830
Messbereich DC: 1 - 1000 (±2% +0.5 A)
Messbereich AC: 1 - 600 A (bis 10kHz) (±2% +0.5 A)

Lieferumfang: 9V-Batterie · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, tastkopf, 95969241830, 095969241830, Fluke, 2096998, i1010KIT, rogowski stromschleife
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,86*
€ 620,52*
Frei Haus
ab € 559,69*
€ 620,54*
Frei Haus
ab € 574,84*
€ 621,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,71*
€ 621,20*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 913,70*
€ 970,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,73*
€ 1.155,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,76*
€ 1.144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,17*
€ 1.121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,25*
€ 1.103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,70*
€ 1.087,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4755659
ab € 1.545,95*
Sonstiges
Fluke
4755731
ab € 1.860,19*
Sonstiges
Fluke
4755818
ab € 2.216,66*
Sonstiges
Fluke
4756054
ab € 2.630,34*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 384,11*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 365,92*
Sonstiges
Fluke
4459442
ab € 137,66*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-123B/EU/S
ab € 1.864,98*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-124B/EU/S
ab € 2.271,17*
Sonstiges
Fluke
1592901
ab € 253,73*
Sonstiges
Fluke
1592874
ab € 309,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.