Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 600-2 EMB 600-2 Briefwaage Wägebereich (max.) 0.6kg Ablesbarkeit 0.01g batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011740
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 600-2
EAN/GTIN:
     4045761076556
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern EMB 600-2 EMB 600-2 Briefwaage Wägebereich (max.) 0.6kg Ablesbarkeit 0.01g batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional) Weiß

Mit Haken an der Waagen-Unterseite
Auch zum Wiegen hängender Lasten geeignet

Das Einsteigermodel im Low-Cost Bereich von KERN®. Die zuverlässige Waage wird startbereit mit Batterien geliefert und kann optional auch mit einem Netzadapter betrieben werden. Das Gerät verfügt über eine Lastaufnahme durch einen Haken an der Waagenunterseite und kann somit auch zum Wiegen hängender Lasten eingesetzt werden.

Tara-Funktion · Auto-Power-Off · Justierprogramm.

Wägebereich (max.): 0.6 kg
Herstellerfarbe: Weiß
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V/DC (9 V Blockbatterie)
Gewicht: 500 g
Kategorie: Briefwaage
Wägeplatte (Ø): 105 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: weiß
Reproduzierbarkeit: 0.01 g
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Höhe: 39 mm
Länge (Tiefe): 244 mm
Produkt-Art: Briefwaage
Besonderheiten: Kalibrierbar
Typ: EMB 600-2
Stromversorgung: batteriebetrieben + netzbetrieben (Optional)
Breite: 170 mm
Ablesbarkeit: 0.01 g
Hersteller-Nr.: EMB600-2
EAN: 4045761076556
Messbereich Wechselstrom: 0.1 mA - 30 A
Frequenzbereich 50/60 Hz
Anzeige 2000 Counts
Öffnungsbereich für Stromzange: 32 mm

Lieferumfang: Batterie (Typ 9 V Block)· Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage bis 600gr, 4045761076556, Kern, EMB 600-2, 789-8627, digitalwaage
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 136,16*
9 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 136,17*
4 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 138,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 142,37*
Lager 1039
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,48*
€ 290,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,70*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.