Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Temperatur-Datenlogger SD200 Messgröße Temperatur -100 bis 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011818
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SD200
EAN/GTIN:
     793950432006
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Extech Temperatur-Datenlogger SD200 Messgröße Temperatur -100 bis 1300°C

Digitales LC-Display
Batterie- oder Netzteilbetrieb
Temperaturbereich -100 bis 1300°C
Auflösung 0,1°C

Das Extech SD 200 3-Kanal Aufzeichnungs-Thermometer zeigt und speichert Temperaturmessungen von einem bis drei Typ K Temperaturkanäle auf. Die gemessenen Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert, die Aufzeichnung erfolgt mit Datums/Zeit-Signatur. Die Daten werden im Excel® Format für den einfachen Transfer auf einen Computer gespeichert.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 6 Micro-Batterien (AAA) oder Netzteil
Gewicht: 199 g
Stromversorgung: Micro-Batterien (6x) + Netzteil
Messgröße: Temperatur
Kategorie: Temperatur-Datenlogger
Breite: 80 mm
Messbereich Temperatur: -100 bis 1300 °C
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Länge (Tiefe): 32 mm
Messbereich: Temperatur
Messbereich Temperatur (min.): -100 °C
Messbereich Temperatur (max.): 1300 °C
Messintervall (min.): 1 s
Messintervall (max.): 1 s
Typ: SD200
Höhe: 132 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: SD200
EAN: 0793950432006
Angezeigte Abtastrate: ca. 1 Sekunde
Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Aufzeichnungs-Abtastrate: 5/10/30/60/120/300/600 Sekunden oder Auto.

Lieferumfang: Batterien · SD Karte 2 GB · Universal-Netzteil · 3 Draht-Temperaturfühler mit 1m Kabel· Montagebügel

Weitere Suchbegriffe: 793950432006, Extech, SD200, logger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 266,14*
€ 6,90*
ab € 218,79*
€ 266,15*
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 269,48*
€ 3,50*
ab € 241,03*
€ 291,82*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 342,88*
€ 406,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.