Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Temperatur-Datenlogger SD200 Messgröße Temperatur -100 bis 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52458
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SD200
EAN/GTIN:
     0793950432006
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Das Extech SD 200 3-Kanal Aufzeichnungs-Thermometer zeigt und speichert Temperaturmessungen von einem bis drei Typ K Temperaturkanäle auf. Die gemessenen Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert, die Aufzeichnung erfolgt mit Datums/Zeit-Signatur. Die Daten werden im Excel® Format für den einfachen Transfer auf einen Computer gespeichert.
Features:
Digitales LC-Display
Batterie- oder Netzteilbetrieb
Temperaturbereich -100 bis 1300°C
Auflösung 0,1°C
Lieferumfang:
Batterien · SD Karte 2 GB · Universal-Netzteil · 3 Draht-Temperaturfühler mit 1m Kabel· Montagebügel
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
132 mm
Länge:
32 mm
Breite:
80 mm
Messbereich:
Temperatur
Gewicht:
199 g
Typ:
SD200
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Micro-Batterien (AAA) oder Netzteil
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-100 °C
Messintervall (max.):
1 s
Messintervall (min.):
1 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
Micro-Batterien (6x) + Netzteil
Weitere Suchbegriffe: 793950432006, Extech, logger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 266,14*
€ 6,90*
ab € 218,79*
€ 266,15*
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 269,48*
€ 3,50*
ab € 241,03*
€ 291,82*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 404,89*
€ 468,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.