Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Vision Ultra HD LED Stirnlampe akkubetrieben 400lm E301528200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011993
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301528200
EAN/GTIN:
     7638900426441
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Energizer Vision Ultra HD LED Stirnlampe akkubetrieben 400lm E301528200

3 Leuchtstärken
Smart Dimming-Technologie
Grüne und rote LED
Betrieben mit drei Energizer MAX-AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wiederaufladbar (inklusive USB-Kabel)
Energizer® Smart Dimming-Technologie zur Regelung der Lichtstärke
VisionGuard schützt die Augen durch sukzessives Erhöhen der Lichtintensität
Rote und grüne LEDs für Nachtsicht
Drei verschiedene Lichtmodi: Hoch , breiter Strahl , Niedrig

Die wiederaufladbare Energizer® Vision Ultra HD-Kopflampe mit ihrem kompakten Design
liefert erstklassige Leistung. Mitder Energizer®
Smart Dimming-Technologie ist es möglich die Lichtinentsität bequem zu regeln. Zusätzlich zu den weißen LEDs verfügt diese
Lampe über grüne und rote LEDs für die Nachtsicht bei Outdoor-Aktivitäten wie Jagen und
Angeln. Mit der VisionGuard-Technologie wird die Lichtstärke sukzessive erhöht, um zu
verhindern, dass ein starker Lichtstrahl direkt in die Augen des Benutzers trifft.Zudem biete diese Lampe eine Ladefunktion (per USB-Anschluss).

3 Leuchtstärken · Smart Dimming-Technologie für perfekte Lichtsteuerung · VisionGuard-Technologie für gleichmäßige erhöhung der Lichtstärke · Grüne und rote LED · Stoßfest · Spritzwassergeschützt · Fallgetestet aus 1 m Höhe · Nach ANSI FL1 Standard getestet · Kopfband einstellbar · LED-Batterieanzeige

Herstellerfarbe: Schwarz + Grün
Leuchtweite (High): 80 m
Leuchtweite (Low): 25 m
Leuchtweite (Medium): 30 m
Wasserdicht: Nein
Material: Kunststoff
Leuchtdauer (High): 4 h
Produkt-Art: Stirnlampe
Leuchtdauer (Low): 15 h
Leuchtdauer (Medium): 5 h
Lichtstrom (High): 400 lm
Lichtstrom (Low): 20 lm
Anzahl Leuchtmittel: 3
Lichtstrom (Medium): 200 lm
Farbe: schwarz + grün
Stromversorgung: akkubetrieben
Kategorie: Stirnlampe
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: E301528200
EAN: 7638900426441
2x Mignon-Batterien (inkl.)

Lieferumfang: Vision Ultra HD · Li-Ion-Akku · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, Energizer, E301528200, Vision Ultra HD, Headlight
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 18,45*
€ 25,87*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 22,68*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 31,60*
€ 7,95*
ab € 22,12*
€ 31,61*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 44,73*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.