Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regur OK 24 Ösenklammern grün 1000St. 60719 N/A Abmessungen (L x B x H) 10 x 100 x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regur
Regur
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012237
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     60719
EAN/GTIN:
     4001973015554
Suchbegriffe:
Regur
60719
Regur OK 24
Regur OK 24 Ösenklammern grün 1000St. 60719 N/A Abmessungen (L x B x H) 10 x 100 x 20mm

Regur OK 24 Ösenklammern grün

C-Ringe
runfförmig
innerer Durchmesser von 7-11 mm bei geschlossenem Zustand
benutzbar mit DOZ 24 und Ro-Doz 24

Breite: 100 mm
Inhalt: 1000 St.
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: 60719
EAN: 4001973015554
Ladezeit: ca. 3 h
Ladeeingang: Micro-USB
Kabellänge 205 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 32,32*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,73*
€ 32,33*
1 Tag
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 32,84*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 40,71*
Lager 1039
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,27*
€ 62,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.