| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REGUOK24GRUEN Herst.-Nr.: OK24GRUEN EAN/GTIN: 4001973015554 |
| |
|
| | |
| - Drahtringe OK 24
- Schachtel a 1.000 Ringe
- Für Artikel: REGUR DOZ 24, REGUR RO-DOZ 24, REGUR MonoDOZ 24
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.792 kg | Farbe: | silber | Klammernart: | OK24 | Marke: | Regur | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,01* | € 32,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,73* | € 32,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,76* | € 32,84* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,24* | € 40,71* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,27* | € 62,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|