Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Zweipoliger Spannungsprüfer CAT I LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testboy
Testboy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012763
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     100.20049.0048
EAN/GTIN:
     4028532500009
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Testboy Zweipoliger Spannungsprüfer CAT I LED

Polaritätsanzeige

Der Testboy® Cartester ist ideal zur Fehlersuche in Kfz, Nfz und allen Bereichen von 3 – 48 V/DC. Die LEDs zeigen die Spannung in den Bereichen 12, 24 und 48 V sowie die Polarität an.

Gewicht: 120 g
Höhe: 16 mm
Messbereich V/DC max.: 48 V
Messbereich V/DC min.: 3 V
Typ: 100.20049.0048
Länge (Tiefe): 145 mm
Messkategorie: CAT I
Messfunktion: Phasenprüfung
Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer
Breite: 25 mm
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer
Messbereich V/DC: 3 bis 48 V
Anzeige: LED
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 100.20049.0048
EAN: 4028532500009
Abmessungen des Edelstahlsensors: Durchmesser: 6 mm, Länge: 30 mm
Abmessungen des Kabels: Durchmesser: 4 mm, Länge: 36" (91 cm)
Anschlüsse: Rot: 3–5 V, Schwarz: Masse, Gelb: Daten

Weitere Suchbegriffe: 4028532500009, Testboy, 100.20049.0048, KFZ-Spannungsprüfer, spannungstester, stromtester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 20,52*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,54*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 20,85*
€ 29,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.