Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Zweipoliger Spannungsprüfer CAT I LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57538
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     100.20049.0048
EAN/GTIN:
     4028532500009
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Der Testboy® Cartester ist ideal zur Fehlersuche in Kfz, Nfz und allen Bereichen von 3 – 48 V/DC. Die LEDs zeigen die Spannung in den Bereichen 12, 24 und 48 V sowie die Polarität an.
Features:
Polaritätsanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
145 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
120 g
Typ:
100.20049.0048
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT I
Messbereich V/DC max.:
48 V
Messbereich V/DC min.:
3 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Testboy, KFZ-Spannungsprüfer, spannungstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 20,68*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,69*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 20,94*
€ 29,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.