Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMS 12K0.1 EMS 12K0.1 Briefwaage Wägebereich (max.) 12kg Ablesbarkeit 0.1g netzbetrieben, batteriebetrieben Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013128
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 12K0.1
EAN/GTIN:
     4045761124417
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kern EMS 12K0.1 EMS 12K0.1 Briefwaage Wägebereich (max.) 12kg Ablesbarkeit 0.1g netzbetrieben, batteriebetrieben Weiß

Flache Bauhöhe
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts

Stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte · Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LC-Display · Prozentbestimmung ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägebereich (max.): 12 kg
Herstellerfarbe: Weiß
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder 9 V Batterie
Gewicht: 1.4 kg
Kategorie: Briefwaage
Länge (Tiefe): 280 mm
Besonderheiten: Kalibrierbar
Ablesbarkeit: 0.1 g
Reproduzierbarkeit: 0.1 g
Breite: 200 mm
Wägeplatte (Länge): 190 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: EMS 12K0.1
Wägeplatte (Breite): 175 mm
Höhe: 63 mm
Produkt-Art: Briefwaage
Farbe: weiß
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Hersteller-Nr.: EMS12K0.1
EAN: 4045761124417
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
LC-Display

Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, tierwaage, kompaktwaage 0,1 g, 4045761124417, Kern, EMS 12K0.1, 789-8633, digitalwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 191,52*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 191,53*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 191,70*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 166,72*
€ 192,32*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 362,18*
€ 404,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,07*
€ 439,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.