Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1St. (B x H) 80mm x 80mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013559
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN88001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1St. (B x H) 80mm x 80mm Stahl

Kategorie: Lüftergitter
Typ: ASFN88001
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Stahl
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Passend für Marke: Panasonic
Passend für Serie: Panasonic Serie ASFN8
Passend für Typ: Panasonic ASEN80212 + Panasonic ASEN80216 + Panasonic ASEN80412 + Panasonic ASEN80416 + Panasonic ASEN804529 + Panasonic ASEN804569 + Panasonic ASFN80371 + Panasonic ASFN80372 + Panasonic ASFN82371 + Panasonic ASFN82372 + Panasonic ASFN84371 + Panasonic ASFN84372 + Panasonic ASFN86371 + Panasonic ASFN86372 + Panasonic ASFN80391 + Panasonic ASFN80392 + Panasonic ASFN82391 + Panasonic ASFN82392 + Panasonic ASFN84391 + Panasonic ASFN84392 + Panasonic ASFN86391 + Panasonic ASFN86392
Farbe: grau
Produkt-Art: Lüftergitter
Hersteller-Nr.: ASFN88001
EAN: - - - - - - - - -
Rauheit: < 0.01 mm
Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASFN88001, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,90*
€ 5,98*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,24*
Lager 1039
16
4
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,99*
1
€ 3,50*
ab € 20,25*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN84371
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.