Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lüfter-Schutzgitter ASFN88001 (B x H) 80 mm x 80 mm (ASFN88001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755542
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN88001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Übersicht

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Material: Stahl Passend für: ASEN80212/ASEN80216/ASEN80412/ASEN80416, ASEN804529/ASEN804569, ASFN80371/AASFN80372/ASFN82371/AASFN82372/ASFN84371/AASFN84372/ASFN86371/AASFN86372, ASFN80391/AASFN80392/ASFN82391/AASFN82392/ASFN84391/AASFN84392/ASFN86391/AASFN86392 Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 80 mm Typ: ASFN88001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: asfn88001, 88001, panasonic, stahl, lüfterschutzgitter, lftergitter, lfterschutzgitter, lüfter, schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,88*
€ 7,48*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,76*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 18,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN80216
ab € 39,52*
Sonstiges
Panasonic
ASEN80416
ab € 17,76*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84371
ab € 10,88*
Sonstiges
Panasonic
ASFN84391
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.