Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMC-IC4-ME1000 Schrittmotor-Treiber 12 V, 48V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emis
Emis
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013611
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMC-IC4-ME1000
EAN/GTIN:
     4053199998081
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller emis
schrittmotor controller
Emis SMC-IC4-ME1000 Schrittmotor-Treiber 12 V, 48V 1A

1A Motortreiber zum einfachen Aufstecken auf die SMC-IC4

1A Motortreiber zum einfachen Aufstecken auf die SMC-IC4

Kategorie: Schrittmotor-Treiber
Betriebsspannung: 12 + 48 V
Betriebsspannung (Details): 12V DC bis 48V DC
Breite: 30 mm
Höhe: 12 mm
Steuerbare Achsen: 1
Herst.-Teilenr.: SMC-IC4-ME1000
Typ: SMC-IC4-ME1000
Max. Phasen-Strom: 1 A
Stromaufnahme: 1A pro Phase
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: Schrittmotor-Treiber
Hersteller-Nr.: SMC-IC4-ME1000
EAN: 4053199998081
Material: Kunststoff
Gewicht: 22 g.

Weitere Suchbegriffe: Emis, SMC-IC4-ME1000, schrittmotorkarte, motorsteuerkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 112,08*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 112,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.