Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack STMicroelectronics L7812ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013830
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812ACV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
50er Pack STMicroelectronics L7812ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A

Typ: L7812ACV
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Spannungsregler - Linear
Ausgangskonfiguration: Positiv
Ausgabetyp: Fest
Spannungseingang max.: 35 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Stromausgang: 1.5 A
Anzahl Ausgänge: 1
Rückfallspannung U(d): 2 V
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Spannungsregler - Linear
Hersteller-Nr.: L7812ACV
EAN: - - - - - - - - -
Skalenauflösung: 5 °C
Anzeige: ±0,5 % v. MB
Auflösung: 1 °C
Leistungsaufnahme: 4,3 VA
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Schraubklemmleiste für 2,5 mm². Ausgänge: Typ ATC9311: 1 Relais für Heizstromüberwachung (Wechselkontakt) Schaltleistung 2 A/250 V AC bei ohmscher Last.

Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7812ACV, 298-8586, 497-1450-5-ND, Spannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,55*
2 Tage
587
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,69*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 37,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.