Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle SSH 35 Schaltschrankheizung 110, 110 - 250, 250 V/DC, V/AC 23W (L x B x H) 70 x 50 x 65mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle
Eberle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013940
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     Q61738
EAN/GTIN:
     4017254049378
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Eberle SSH 35 Schaltschrankheizung 110, 110 - 250, 250 V/DC, V/AC 23W (L x B x H) 70 x 50 x 65mm 1St.

Schaltschrank-Heizung mit PTC-Element für DIN-Schienenmontage.

0,5 m Silikon-Anschlusskabel 3 x 0,75 mm².

Kategorie: Schaltschrankheizung
Typ: SSH 35
Besonderheiten: ohne Thermostat
Kabellänge: 0.50 m
Betriebsspannung min.: 110 + 110 V/AC
Betriebsspannung max.: 250 + 250 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 110, 110 - 250, 250 V/DC, V/AC
Schutzart: IP44
Montageart: Hutschiene
Breite: 50 mm
Höhe: 65 mm
Betriebstemperatur (max.): +100 °C
Einschalt-Strom: ca. 1 A
Produkt-Art: Schaltschrankheizung
Länge (Tiefe): 70 mm
Leistung (Details): 23 W
Hersteller-Nr.: 879070002000
EAN: 4017254049378
Heizelement: PTC
Ausführung Kabel: 3 x 0.75 mm², Silikon
Einschaltstrom: 1 A

Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, schaltschrank ip 44, gehäuseheizung, eberle schaltschrank, 4017254049378, Eberle, 879 0700 02 000, SSH 35, schaltschrankheizung, schaltschrank-heizung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,32*
€ 78,81*
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 78,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,18*
€ 79,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,93*
€ 80,59*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 150,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.