Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder AC-Buchse Eingangsseite für LED-Leuchten Serie 7L 07L.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014288
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L.11
EAN/GTIN:
     8012823350851
Suchbegriffe:
Industrierelais
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Finder AC-Buchse Eingangsseite für LED-Leuchten Serie 7L 07L.11

Buchse Eingangsseite AC-codiert ohne Kabel. Zum Anschliessen an ein 2poliges Kabel 2 x 1,5 mm².

Kategorie: Buchse
Typ: 07L.11
Typ: 07L.11
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Buchse
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 07L.11-1
EAN: 8012823350851
Hersteller: Finder
Modell: 07L.11-1 (07L.11)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: AC-Buchse Weiß
Passend für: Eingangsseite LED-Leuchte AC

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,04*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 9,05*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.