Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder AC-Anschlussleitung für LED-Leuchten Serie 7L 07L.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014289
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L.01
EAN/GTIN:
     8012823350820
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Industrierelais
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Finder AC-Anschlussleitung für LED-Leuchten Serie 7L 07L.01

Anschlussleitung Eingangsseite AC-codiert.

Kategorie: Anschlussleitung
Typ: 07L.01
Typ: 07L.01
Zuleitungslänge: 2 m
Produkt-Art: Anschlussleitung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 07L.01-1
EAN: 8012823350820
Hersteller: Finder
Modell: 07L.01-1 (07L.01)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: AC-Anschlussleitung 2 x 1,5 mm², Buchse Weiß/Kabel Weiß
Passend für: Eingangsseite LED-Leuchte AC

Weitere Suchbegriffe: Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, industrierelais finder, anschlussleitung, 8012823350820, Finder, 07L.01-1, 07L.01, led
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 12,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,33*
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 15,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 16,21*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 20,45*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.