Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder AC-Stecker Ausgangsseite für LED-Leuchten Serie 7L 07L.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014299
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L.12
EAN/GTIN:
     8012823350868
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Industrierelais
Leuchten-Steckverbinder
Finder AC-Stecker Ausgangsseite für LED-Leuchten Serie 7L 07L.12

Stecker Ausgangsseite AC-codiert ohne Kabel. Zum Anschliessen an ein 2poliges Kabel 2 x 1,5 mm².

Kategorie: Stecker
Typ: 07L.12
Typ: 07L.12
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Stecker
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 07L.12-1
EAN: 8012823350868
Hersteller: Finder
Modell: 07L.12-1 (07L.12)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: AC-Stecker Weiß
Passend für: Ausgangsseite LED-Leuchte AC

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 6,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,03*
€ 5,46*
ab € 5,18*
€ 7,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,58*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.