Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 03-24 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barwig
Barwig
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014741
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     03-24
EAN/GTIN:
     4016138896336
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
niedervolt-tauchpumpe barwig
Barwig 03-24 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6m

24 V/DC
Förderhöhe 6 m
Fördermenge 12 l/min

Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage betreibbar.

Schlauchanschluss Ø 10 mm.

Kategorie: Niedervolt-Tauchpumpe
Förderhöhe (max.): 6 m
Fördermenge (max.): 720 l/h
Förderdruck (max.): 0.6 bar
Betriebsspannung: 24 V
Max. Kabellänge: 1 m
Höhe: 85 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 48 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Tauchpumpe
Hersteller-Nr.: 03-24
EAN: 4016138896336
Kabelllänge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, niedervolt tauchpumpe, Barwig, 03-24, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe, schmutzwasserpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 17,09*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,10*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 24,51*
€ 33,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.