Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 03-24 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q657971
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     03-24
EAN/GTIN:
     4016138896336
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
niedervolt-tauchpumpe barwig
Zur Förderung von sauberen Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage betreibbar.
Features:
24 V/DC
Förderhöhe 6 m
Fördermenge 12 l/min
Hinweise:
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
48 mm
Max. Kabellänge:
1 m
Betriebsspannung:
24 V
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
720 l/h
Produkt-Art:
Niedervolt-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, niedervolt tauchpumpe, Barwig, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 17,09*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,10*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 24,51*
€ 33,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.