Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 67352900 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 35W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.6cm nicht dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014756
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     67352900
EAN/GTIN:
     8718699673529
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips 67352900 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4W = 35W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.6cm nicht dimmbar 1St.

Deko-Lampe - Ideal für Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik
Kombination aus vertrautem Glühlampendesign und gemütlichem, warmweißen Licht geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Die Philips LED Classic Lampe Gold bietet Ihnen warmweißes Licht und hat eine besonders lange Lebensdauer. Lassen Sie sich von der goldenen Optik und dem Vintage Design inspirieren. Sparen Sie beim Umstieg auf LED- Lampen bis zu 90% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen. Zusammen mit der hochwertigen Glasverarbeitung kombiniert die Philips LED Classic Lampe die Vorteile der herkömmlichen Halogenlampen mit der modernen LED- Technologie.

Glas,Gold Tönung

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm
Entspr. Leistung: 35 W
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2500 K
Lichtfarben-Bereich: 2500 K (max)
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Zündzeit: 0.50 s
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: 40 mA
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Inhalt: 1 St.
Lichtfarbe (max.): 2500 K
Länge (Tiefe): 10.6 cm
Farbkennung: 825
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten: nicht dimmbar
Leistung (Details): 4 W
Produkt-Art: LED
Bauform: Glühlampenform
Bemessungs-Lichtstrom: 400 lm
LEDs: 1
Gewicht: 28 g
Bemessungs-Leistung: 4 W
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 67352900
EAN: 8718699673529
Modell: 67352900 (Philips Lighting)
Hersteller: Philips
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 4,34*
€ 6,61*
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,61*
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,68*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.