Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 400lm; P: 4W; 2500K; CRImin: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 400lm; P: 4W; 2500K; CRImin: 80
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 400lm; P: 4W; 2500K; CRImin: 80
Artikel-Nr.:
     2805-67352900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699673529
EAN/GTIN:
     8718699673529
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hersteller: PHILIPS
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 60mm
Leistungsaufnahme: 4W
Länge: 106mm
Stiel-Art: E27
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 2500K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 35W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 2,90*
ab € 4,34*
€ 6,60*
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,64*
8 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.