Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 36951 Springbrunnenpumpe 1500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015684
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     Q679781
EAN/GTIN:
     4010052369518
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Oase 36951 Springbrunnenpumpe 1500 l/h

Die leistungsstarke, trocken aufstellbare Statuen- und Zimmerbrunnenpumpe OASE Aquarius Universal 1500 mit 10 m Kabel für den Outdoor-Bereich zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und hohe Laufruhe aus. Die flach saugende Pumpe besitzt einen komfortablen Saug- und Regulierungsstutzen zum individuellen Einstellen der Durchflussmenge bis max. 1500 l/h. Die Förderhöhe beträgt max. 1,8 m Wassersäule. Die Aquarius Universal 1500 verfügt über einen Gewindeabgang mit Universal-Stufenschlauchtülle für bis zu ½"-Schlauchanschluss

Kategorie: Springbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 7 W
Förderhöhe: 1.8 m
Fördermenge: 1500 l/h
Eintauchtiefe: 1 m
Druckanschluss: 15 mm (1/2") Ø + 20 mm (3/4") Ø + 25 mm (1") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Schutzart: IP68
Breite: 150 mm
Höhe: 140 mm
Gewicht: 1.2 kg
Produkt-Art: Springbrunnenpumpe
Länge (Tiefe): 245 mm
Hersteller-Nr.: 36951
EAN: 4010052369518
Schlauchanschluss: 13 mm (1/2")

Weitere Suchbegriffe: oase schaumquell, schaumquell, 4010052369518, Oase, 36951, Aquarius Universal 1500, Teichpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,95*
ab € 86,96*
€ 110,86*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 260,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.