| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910015884 Herst.-Nr.: 4520179 EAN/GTIN: 4006825593235 |
| |
|
| | |
| Einhell 4520179 TH-HA 2000/1 Heißluftgebläse mit Zubehör, inkl. Koffer 2000W 2000 W 2 Heizstufen 350/550 °C Inkl. umfangreichem Zubehör Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer Die Heißluftpistole TH-HA 2000/1 ist ein leistungsstarkes Gerät, das Heimwerkern beim Ablösen alter Lacke und Farben, bei Lötarbeiten, beim Einpassen von Kunststoffrohren und vielem mehr sehr gute Dienste leistet. Die Leistung ist zweistufig einstellbar, um Temperatur und Luftmenge an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Um die Heißluftpistole TH-HA 2000/1 optimal für die jeweilige Aufgabe einzurichten, sind eine Breitstrahldüse, eine Reflektordüse, eine Abstrahldüse sowie eine Reduzierdüse 20 mm ebenso im Lieferumfang enthalten. Mit dem ebenfalls vorhandenen Farbkratzer lassen sich Oberflächen fachgerecht von Lack- und Farbresten befreien. Für maximale Arbeitssicherheit lässt sich das Gerät kippsicher abstellen. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist die Heißluftpistole jederzeit ordentlich und einsatzbereit verstaut. Gewicht: 700 g Produkt-Art: Heißluftgebläse Kategorie: Heißluftgebläse Luftmenge: 300 l/min + 500 l/min Besonderheiten: mit Zubehör + inkl. Koffer Temperatureinstellung: 350 °C + 550 °C Betriebsspannung: 230 V Leistung (Details): 2000 W Hersteller-Nr.: 4520179 EAN: 4006825593235 Produktmaße (LxBxH): 540 x 90 x 190 mm Lieferumfang: Farbkratzer · Breitstrahldüse · Reflektordüse · Abstrahldüse · Reduzierdüse 20 mm · Koffer.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006825593235, Einhell, 4520179, TH-HA 2000/1, heißluftpistole, heissluftpistole |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,13* | € 23,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,97* | € 27,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 28,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 30,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,28* | € 40,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|