Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C057 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016242
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C057
EAN/GTIN:
     4053199962549
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 6mm² gelb
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert
TRU COMPONENTS T1904C057 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 25St.

Gelb

Isolierungsart: Teilisoliert
Länder-Farbcode: DIN
Querschnitt je Ader: 6 mm²
Inhalt: 25 St.
Kontaktmaterial: verzinnt
Farbe: gelb
Produkt-Art: Aderendhülse
Temperaturbereich: +105 °C
Typ: T1904C057
Herst.-Teilenr.: T1904C057
Querschnitt x Länge: 6 mm² x 12 mm
Isolationsmaterial: PVC
Kategorie: Aderendhülse
Hülsenlänge: 12 mm
AWG max.: 10
Herstellerfarbe: Gelb
Hersteller-Nr.: T1904C057
EAN: 4053199962549
Bohrloch: Konisch

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1904C057, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Lager 1039
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.