Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C057 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705962
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C057
EAN/GTIN:
     4053199962549
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 6mm² gelb
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert

Features:


Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
T1904C057
Typ:
T1904C057
Querschnitt je Ader:
6 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PVC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
AWG max.:
10
Hülsenlänge:
12 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,24*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.