Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-06CS-96 Programmierbares 3-Phasen Einbau-AC-Multimeter EPM-06CS-96 Spannung, Strom, Frequenz, Betriebsstunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017117
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-06CS-96
EAN/GTIN:
     4016138755909
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
ENTES EPM-06CS-96 Programmierbares 3-Phasen Einbau-AC-Multimeter EPM-06CS-96 Spannung, Strom, Frequenz, Betriebsstunden

Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Cos-phi Messung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max./Min. Werte
Über-/Unterspannungsschutz
Über-/Unterstromschutz
Über-/Unterfrequenzschutz
2 Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte
RS-485 Schnittstelle
Passwortschutz

Die Multimeter EPM-04 messen Phasenstrom, Neutralstrom, Spannung (L-L und L-N), Frequenz und Bedarf in einstellbaren Zeitintervallen und speichern die Min.- und Max.-Werte. Jede Phase wird im Display einzeln angezeigt. Die Multimeter EPM-04C verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04 über einstellbare Schwellwerte sowie zwei 5 A Ausgangskontakte mit einstellbarer Schaltverzögerung oder Sofortauslösung. Die Multimeter EPM-04CS verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04C über eine RS485 Schnittstelle zur Fernübertragung der Messdaten. Die Multimeter der EPM-06 Serie verfügen zusätzlich zu den Funktionen der EPM-04 Serie über den Messparameter Cos-Phi.

Passwortschutz.

Anzeige (Details): Rot, LED
Typ: EPM-06CS-96
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC, ±10% oder 45 - 265 V/AC/DC
Schutzart: IP40 (Front)
Messkategorie: CAT III 300 V
Gewicht: 0.56 kg
Messbereich: Spannung, Strom, Frequenz, Betriebsstunden, Gesamtstunden
Höhe: 96 mm
Zifferhöhe: 10 mm
Breite: 96 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: 101487
EAN: 4016138755909
Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L)
Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV
Eingangsimpedanz: 1,8 M?
Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A
Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA
Nennstrom: 5.5 A
Genauigkeit: 1% ±1 Digit
Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar
Frequenz: 45 - 65 Hz
Leistungsaufnahme: <4 VA
Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten
Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: 8699421412572, ENTES, 101487, EPM-06CS-96, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 229,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 229,14*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 366,25*
€ 433,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,14*
€ 515,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 17,45*
Sonstiges
MBS
7045
ab € 22,07*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 22,11*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,10*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 19,16*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,19*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 26,80*
Sonstiges
MBS
26088
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.