Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-06CS-96 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72540
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-06CS-96
EAN/GTIN:
     4016138755909
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
Die Multimeter EPM-04 messen Phasenstrom, Neutralstrom, Spannung (L-L und L-N), Frequenz und Bedarf in einstellbaren Zeitintervallen und speichern die Min.- und Max.-Werte. Jede Phase wird im Display einzeln angezeigt. Die Multimeter EPM-04C verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04 über einstellbare Schwellwerte sowie zwei 5 A Ausgangskontakte mit einstellbarer Schaltverzögerung oder Sofortauslösung. Die Multimeter EPM-04CS verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04C über eine RS485 Schnittstelle zur Fernübertragung der Messdaten. Die Multimeter der EPM-06 Serie verfügen zusätzlich zu den Funktionen der EPM-04 Serie über den Messparameter Cos-Phi.
Features:
Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Cos-phi Messung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max./Min. Werte
Über-/Unterspannungsschutz
Über-/Unterstromschutz
Über-/Unterfrequenzschutz
2 Ausgangsrelais
Hysteresefunktion
Einstellbare Grenzwerte
RS-485 Schnittstelle
Passwortschutz
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
96 mm
Schutzart:
IP40 (Front)
Gewicht:
0.56 kg
Rahmenbreite:
96 mm
Messfunktion:
Spannung AC + Strom AC + Frequenz + Spannung + Strom + cos phi
Einbau-Breite:
90 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Typ:
EPM-06CS-96
Rahmenhöhe:
96 cm
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC, ±10% oder 45 - 265 V/AC/DC
Anzeige (Counts):
999
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Messbereich (min.):
10 + 0 A/AC
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: 04016138755909, 08699421412572, 8699421412572, ENTES
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 227,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 227,84*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 364,27*
€ 428,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 15,19*
Sonstiges
MBS
7045
ab € 21,66*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 21,62*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,13*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 22,45*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,04*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.