| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910018108 Herst.-Nr.: 4089137 EAN/GTIN: 0095969609791 |
| |
|
| | |
| Fluke 4089137 T5-RLS Messleitung Ersatz-Messleitungssatz T5-RLS 1St. Passend für (Details) T5-600, T5-1000 Ersatz-Messleitungssatz passend für folgende Fluke Modelle T5-600 und T5-1000. Passendes Ersatzteil bei abgenutzten oder beschädigten Messleitungen. Typ: T5-RLS Produkt-Art: Messleitung Passend für Marke: Fluke Passend für (Details): T5-600, T5-1000 Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Kategorie: Messleitung Hersteller-Nr.: 4089137 EAN: 0095969609791 Sicherung: 11 A, 1000 V, Trennvermögen 20 kA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, 095969609791, Fluke, 4089137, T5-RLS, 754-1246 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,27* | € 37,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,31* | € 37,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,51* | € 37,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,54* | € 37,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,72* | € 82,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|