Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gardigo vole trap Ungezieferfalle 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018499
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     Q770392
EAN/GTIN:
     4260277267605
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Gardigo vole trap Ungezieferfalle 1St.

Einfache Bedienung
Robuste Konstruktion

Eine Wühlmaus wühlt sich, wie ihr Name schon vermuten lässt, durch das Erdreich und zerstört Wurzeln von Pflanzen und Gemüse.
Sie wühlt sich durch die Gänge im Erdreich auf der Suche nach Nahrung und genau dort müssen Sie die Wühlmausfalle von Gardigo einsetzen. Ohne große Kraftanstrengung und in Sekunden kann die Falle gespannt werden. Läuft die Wühlmaus gegen den Pin der Falle, schnappt diese zu. Die Falle ist so konstruiert, dass die Wühlmaus aus beiden Richtungen gefangen werden kann. Dass sie zugeschnappt hat, erkennen Sie an der Position des Hebels, ohne die Falle kontrollieren zu müssen.

Kategorie: Ungezieferfalle
Geeignet für: Außen
Anwendung: Wühlmaus
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 180 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Produkt-Art: Ungezieferfalle
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 70072
EAN: 4260277267605
Verstärkung: ca. 30 dB ±20%
Verzerrung: ? 0.02% ±20%
Frequenzbereich: 8 Hz - 60 kHz, 3 dB bei U out 1.5 V RMS
Eingangsimpedanz: 100 k?, Ausgangslast: ? 2 k?.

Lieferumfang: Wühlmausfalle · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: mausefalle, Gardigo, 70072, vole trap, Walther ProSecur, Bear Defender, BearDefender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,83*
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,85*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 23,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.