Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro SSX 210 Leitfähigkeits-Messgerät Salz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018960
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-5211
EAN/GTIN:
     4250304704784
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Salzmessgerät
Salzmeter
Ebro SSX 210 Leitfähigkeits-Messgerät Salz

Messung des relativen Salzgehaltes in Lebensmittel
Leichte Bedienung

Mit dem SSX 210 können Sie den Salzgehalt in elastisch-weichen Lebensmitteln wie etwas Wurst, Fleisch usw. und in Flüssigkeiten messen. Hierzu ist ein entsprechender Fühler mit vergoldeten Elektroden angesteckt. Das Gerät misst die elektrische Leitfähigkeit.

Handlich und robust · Relativer Salzgehalt · Schutzklasse IP54 · Fühlerkabel Silikon · Messgrößen relativen Salzgehalt · Messtakt 1-15Sekunden, einstellbar · 2-Leiter-Messsonde mit vergoldeten Elektroden.

Gewicht: 200 g
Höhe: 25 mm
Kategorie: Leitfähigkeits-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Leitfähigkeits-Messgerät
Breite: 46 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Anzeige: digital
Messfunktion: Salz
Hersteller-Nr.: 1340-5211
EAN: 4250304704784
Messbereich relativer Salzgehalt: 0 - 100

Lieferumfang: Batterie (CR2077, 3 V/1000 mAh) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: konduktometer, 4250304704784, ebro, 1340-5211, SSX 210, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,19*
€ 665,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.