Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1083.20-1 Kabelverschraubung EMV Messing (vernickelt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021553
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083.20-1
EAN/GTIN:
     4064161284835
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung ip68
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kaiser Elektro 1083.20-1 Kabelverschraubung EMV Messing (vernickelt) 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: EMV
Material: Messing (vernickelt)
Klemm-Ø (min.): 8 mm
Klemm-Ø (max.): 15 mm
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) + IP69
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1083.20
Temperaturbereich: -60 - +100 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: 1083.20-1
Hersteller-Nr.: 1083.20-1
EAN: - - - - - - - - -
HDMI Version: 1.4
HDCP: 1.4
Übertragungsfrequenz: 5 GHz
Übertragunsverzögerung unter 220 ms
HDMI Übertragungsrate: 10.2 Gbps
Farbtiefe: 8 bit
LED Aktivitäts- Und Konnektivitätsanzeige
Display Data Channel (DCC): DCC 1
Unterstützte Audioformate: LPCM
Stromverbrauch: kleiner 2,5W
ABS-Gehäuse
Betriebstemperatur: 0 - 60°C
Abmessungen Sender: L 8,9 x B 3,9 x H 1,5 cm
Gewicht Sender: 20 g
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro, 1083.20-1, A0-37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,02*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.