Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1083.20-1 Kabelverschraubung EMV Messing (vernickelt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q915942
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083.20-1
EAN/GTIN:
     4064161284835
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung ip68
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68 (bis 10 bar) + IP69
Herst.-Teilenr.:
1083.20
Typ:
1083.20-1
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
EMV
Klemm-Ø (max.):
15 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 18,10*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.