Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. GPP 2100M Gartenpumpe 2.100 l/h 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022169
Herst.-Nr.:
     30183
EAN/GTIN:
     4011458301836
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe t.i.p.
gartenpumpe
T.I.P. GPP 2100M Gartenpumpe 2.100 l/h 35m

Robuste Peripher-Pumpe mit (Keine Vorschläge),Messinglaufrad und Ein- und Ausschalter. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo- Überlastungsschutz.Pumpe ist nicht selbstansaugend

Kategorie: Gartenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 35 m
Förderdruck (max.): 3.5 bar
Fördermenge (max.): 2.100 l/h
Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG
Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG
Herstellerfarbe: Rot
Max. Kabellänge: 1.5 m
Leistungsaufnahme (P1): 550 W
Gewicht: 6.6 kg
Farbe: rot
Produkt-Art: Gartenpumpe
Hersteller-Nr.: 30183
EAN: 4011458301836
Passend für: 78xx Typen im TO 220-Gehäuse

Lieferumfang: Gartenpumpe · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4011458301836, T.I.P., 30183, GPP 2100 M, Förderpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,75*
€ 81,39*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 81,41*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 132,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.