Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EmmiDent Emmi-air 15 Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EmmiDent
EmmiDent
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022339
Hersteller:
     emmi-dent
Herst.-Nr.:
     60023
EAN/GTIN:
     4040513600232
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
EmmiDent Emmi-air 15 Luftreiniger

Reichert die Raumluft mit Ionen an
Reinigt die Luft, da die Schwebeteilchen zu Boden sinken
Befeuchtet passiv die Luft, da die angesaugte Luft durch Wasser geleitet wird

Ionen können direkten Einfluss auf Ihr Wohlbefinden nehmen.
Nach einem reinigenden Gewitter kommt einem die Luft erfrischend und rein vor. Das liegt an den Ionen, also geladenen Teilchen, die sich in der Luft befinden. Genau diese Teilchen tragen dazu bei, dass wir die Luft nach dieser Situation als besonders erfrischend empfinden. Mit dem einatmen der klaren Luft steigert sich unser Wohlbefinden, wir fühlen uns aktiv und kraftvoll.
Der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger besitzt einen Reinigungseffekt: Die Umgebungsluft wird eingesogen, eine Neutralisierung der Gerüche erfolgt. Eine durch Ionen gereinigte und gut duftende Luft wird ausgegeben.
Ihre Raumluft kann die unterschiedlichsten Belastungen aufweisen. Es gibt viele Gründe hierfür, wie Staub, Pollen, Tierhaare, Viren, Bakterien, Schimmel oder Schadstoffe und vieles mehr. Das kann, vor allem bei Allergikern, zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen. Auch regelmäßiges Lüften schafft häufig keine Abhilfe oder ist am Arbeitsplatz nur eingeschränkt möglich.
Der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger ist die ideale Alternative, die Raumluft dauerhaft zu säubern.
Ionen können direkten Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben. Orte, an denen wir uns kraftvoll und aktiv fühlen, wie an den Küsten oder im Gebirge, weisen höhere Konzentrationen an Ionen auf. Auch nach einem reinigenden Gewitter empfinden wir die Luft als klar, rein und aktivierend.
Dieses Gefühl der Frische kann der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger fördern. Rotation sorgt für die Beseitigung von Staub bzw. Bakterien und Gerüche können aus der Umgebungsluft entfernt werden. Vorhandene Ionen in der Raumluft können das Wohlbefinden verbessern. Ionisierte Luft soll besser von der Lunge aufgenommen werden, da Staubpartikel durch die negative Aufladung schwerer werden und auf den Boden sinken. Daher ist der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger auch besonders für Allergiker geeignet.
Besonders ist der Einsatz des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger in Großstadtwohnungen zu empfehlen. Denn gerade in Städten ist die Ionen-Konzentration in geschlossenen Räumen besonders niedrig.

3 Intensitätsstufen
Wasser kann farbig beleuchtet werden
Wasser kann mit speziellen Düften versehen werden um ein dezentes Raumklima mit Frischeduft zu erhalten
LCD Display
Touchbedienung
Nachtmodus.

Betriebsspannung (Details): 230 V
Anwendungsbereich: Räume bis 30 m²
Gewicht: 1 kg
Herstellerfarbe: Weiß + Durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 220 mm
Höhe: 260 mm
Besonderheiten: Integrierter Ionisator + LCD Anzeige + Touchscreen + Timer-Funktion
Leistung (Details): 9 W
Kategorie: Luftreiniger
Tankinhalt: 1.5 l
Produkt-Art: Luftreiniger
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 60023
EAN: 4040513600232
Maße: 220 x 220 x 260 mm
Gewicht: 1 Kg
Kapazität: 1,5 L
Laufzeit: 1 - 9 Stunden
Input: DC 12 V / 9 W

Lieferumfang: 1 emmi®-Air Ionen Luftreiniger + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, EmmiDent, 60023, Emmi-air 15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 169,10*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 169,11*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 231,63*
€ 278,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.