Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Deluxe 29895 PMR-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024146
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29895
EAN/GTIN:
     4032661298959
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Deluxe 29895 PMR-Handfunkgerät

Schickes und robustes Gehäuse aus Aluminium
Aufladen über USB-C Buchse oder (optionalem) Standlader
Sehr gute Reichweite / Betriebsdauer bis zu 20 Std.

Funkkommunikation at its best: Das Albrecht Tectalk Deluxe im schicken gebürsteten Aluminiumgehäuse bietet vielseitige Funktionen und eine hohe Reichweite.Das Gerät ist vor allem für anspruchsvolle Anwender konzipiert, die großen Wert auf Design gepaart mit umfangreichen und hervorragenden Features legen. Das PMR446 Funkgerät überzeugt zudem durch das handliche und robuste Gehäuse sowie durch die lange Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden – für den professionellen Einsatz, bei dem es auch auf Details ankommt.

16 PMR446 Kanäle (52 CTCSS / 208 DCS) · Schickes und robustes Gehäuse aus Aluminium · Senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX) · Squelch (3 Stufen) · Betriebsdauer ca. 20 Std. · diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar · Aufladen über USB-C Buchse oder (optionalem) Standlader · Akku 1000mAh · Maße Funkgerät: 134 x 48 x 15 mm · Gewicht 68 g je Funkgerät.

Kategorie: PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten: VOX
Übertragungsart: Funk
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 16 PMR
Max. Reichweite im Freifeld: 10 km
Breite: 48 mm
Höhe: 134 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät
Herstellerfarbe: Silber
Hersteller-Nr.: 29895
EAN: 4032661298959
Rekorder:
Aufnahmeauflösung: 720P/960P/1080P
Festplatten-Typ: 1 x SATA-Anschluss
Festplatten-Kapazität: Max. 6 TB
Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port, 2 Antenne
USB: 1 x USB 2.0
Stromversorgung: DC 12 V-2 A
Abm. (B x T x H): 258 x 210 x 42 mm
Gewicht: 1000 g
Kamera:
Videokomprimierung: H.264, H264, H.265, H265
Stromversorgung: DC 12 V-1 A
Material: Metall
Abm. (Ø x T): 66 x 180 mm

Lieferumfang: Tectalk Deluxe Funkgerät + transparente Schutztasche mit Gürtelclip + USB-C Ladekabel + Umhängeband + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, Albrecht, 29895, Tectalk Deluxe, Walkie-Talkie, Walky-Talky, Woki-Toki
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,41*
€ 88,16*
€ 4,70*
ab € 68,47*
€ 88,17*
€ 3,50*
ab € 73,45*
€ 94,25*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 168,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.