Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-PS1796 2-Wege Einbau-Lautsprecher 330W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kenwood
Kenwood
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024562
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFCPS1796
EAN/GTIN:
     0019048226761
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Kenwood KFC-PS1796 2-Wege Einbau-Lautsprecher 330W Inhalt: 1 Paar

Spitzenbelastbarkeit: 330 W
Polypropylen Woofermembran mit Rautenmuster
Lautsprecherkorb aus Metall mit Gummiprotektoren
30 mm Dome Hochtöner
Accoustic Sound Harmonizer
Sound Field Enhancer

Die Lautsprecher der "Performance Standard" Serie verbinden erstklassige Klangeigenschaften mit hochwertiger Verarbeitung und modernen Materialeigenschaften. So ermöglicht der neu entwickelte Hochtöner einen besonders differenzierten Klang und sorgt damit für ein präzises Raumgefühl bei der Musikwiedergabe im Fahrzeug.

Inklusive Lautsprecherabdeckung

Belastbarkeit Musik (max.): 330 W
Belastbarkeit RMS: 100 W
Schalldruck: 88
Frequenzbereich: 70 - 24000 Hz
Kategorie: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Außen-Ø: 170 mm
Einbau-Ø: 139.6 mm
Einbautiefe: 48 mm
Impedanz: 4 ?
Gewicht: 813 g
Produkt-Art: 2-Wege Einbau-Lautsprecher
Inhalt: 1 Paar
Hersteller-Nr.: KFCPS1796
EAN: 0019048226761
Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckenlautsprecher 100w, autolautsprecher, Kenwood, KFCPS1796, KFC-PS1796, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 43,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,25*
€ 52,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,95*
€ 57,50*
Lager 1039
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 114,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,21*
€ 135,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,71*
€ 135,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,17*
€ 129,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,42*
€ 126,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,60*
€ 124,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,62*
€ 118,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 99,62* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.